※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個パッド径(Φmm)6パッド形状平形注文コード31456896品番ZP06UGN-X11
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥450販売価格(税別)
この商品はパッド径・パッド形状・内容量など68種類から選べます他の種類を見る コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能