のぼり タイヤ交換

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31459277 品番GNB-51
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種別自動車関連 材質ポリエステル 文字のぼり タイヤ交換 縦(mm)1800 横(mm)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31459277
2017-02-13
用途:
工場の前に設置
ジーケーサービス 様

普通に使えます。

どこのメーカーののぼりもそうですが、裏表逆のプリントが欲しいと思います。
工場前がL字の道路になっており、正面から見て工場の左角にしかのぼりが置けず、通行する人から見るとほぼ裏面からの図柄に見えてしまいます・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする