※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1袋(10個)
パッド径(Φmm)20
パッド形状平形リブ付
注文コード31459443
品番ZP20CU
参考基準価格(税別)¥7,900
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
この商品はパッド径・パッド形状・内容量など105種類から選べます
他の種類を見る
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2〜Φ50
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2〜Φ50)取付可能