※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZP2〜)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)25 パッド形状ベロウ形 注文コード31459705 品番ZP25BF
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はパッド径・パッド形状・内容量など105種類から選べます 他の種類を見る

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2〜Φ50
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2〜Φ50)取付可能

パッド径(Φmm)25 パッド形状ベロウ形 材質(パッド)(F) フッ素ゴム 材質フッ素ゴム 追記号ZC(D)UKD/ZC(D)UKR16〜32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31459784
2017-06-20
用途:
トレーの吸着
製造業

以前は16BSを使用していたのですがトレーが外れることが時たまあった。25BSにサイズアップしてトラブルは減少した。シリコン製でやわらかくトレーの断面に馴染むのもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする