LEDK-78930N-LS1 9VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック 31461283 LEDK-78930N-LS1 9VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック 31461283

9VA昼白色センサ無LED防犯灯

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31461283 品番LEDK-78930N-LS1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
消費電力(W)8.9 定格電圧(V)AC100 仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m 材質アルミダイカスト 質量(kg)0.65 タイプ耐塩形 使用温度範囲(℃)-20〜35 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装 平均演色評価数(Ra)70 仕上マイルドホワイト 保護等級IP44 グローブ種別アクリル・ 透明 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.3 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.094 光束(Lm)1080 色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV)15(コモンモード)
注意
※調光はできません。 耐塩形は重耐塩形が求められる地域では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31461283
2022-05-21
用途:
公園の防犯灯
農・林・水産業

20W蛍光灯式の既設防犯灯が老朽不良のため交換工事。
照度センサースイッチも同時に交換。
コンパクトで、たいへん明るくなって良い感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする