東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 防犯照明器具
東芝ライテックの 防犯灯本体
7VA昼白色センサ無LED防犯灯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31461299
品番
LEDK-78928N-LS1
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
消費電力(W)
6.3
定格電圧(V)
AC100
仕様
電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.65
タイプ
耐塩形
使用温度範囲(℃)
-20〜35
周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
加工
ポリエステル粉体塗装
平均演色評価数(Ra)
70
仕上
マイルドホワイト
保護等級
IP44
グローブ種別
アクリル・ 透明つや消し仕上げ
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.6
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
0.07
光束(Lm)
710
色(マンセル値)
5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
注意
※調光はできません。 耐塩形は重耐塩形が求められる地域では使用できません。