画像準備中

TENQOO直付110形W120用 LEDバー 10000Lmタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31461326 品番 LEEM-81004WW-HG
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
消費電力(W)52.2 種類ハイグレード 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)180 光束(Lm)9400 明るさ(Lm)10000 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする