東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
TENQOO直付110形W120用 LEDバー 13400Lmタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31461344
品番
LEEM-81344W-HG
参考基準価格(税別)
¥62,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
70.2
種類
ハイグレード
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
185.1
光束(Lm)
13000
明るさ(Lm)
13400
演色指数(Ra)
83