東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 5200Lmタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31461387
品番
LEEM-40524N-HG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
26.4
種類
ハイグレード
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
193.1
光束(Lm)
5100
明るさ(Lm)
5200
演色指数(Ra)
83