画像準備中

TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 5200Lmタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31461396 品番 LEEM-40524W-HG
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
消費電力(W)26.4 種類ハイグレード 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)187.5 光束(Lm)4950 明るさ(Lm)5200 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする