東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 6900Lmタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31461457
品番
LEEM-40694WW-HG
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
36
種類
ハイグレード
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
180.5
光束(Lm)
6500
明るさ(Lm)
6900
演色指数(Ra)
83