画像準備中

TENQOO埋込40形黒板灯用 LEDバー 6900Lmタイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31461466 品番 LEEM-40694N-HGP
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
消費電力(W)36 種類ハイグレード 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)172.2 光束(Lm)6200 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする