ケミソフトウォーマー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード31461737 品番1494
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

冬の作業の強い味方
防寒手袋
軽量保湿素材サーモライト(R)ファブリック使用で暖かい
通気性がよく、ムレにくく摩耗に強い

サイズL 全長(cm)23.2 材質・原手:ナイロン、ポリエステル(サーモライト) ・すべり止め:ポリマーポリウレタン オレンジ/ブラック 質量(g)56 入数(双)1 機能防寒性 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)19.6 手の平幅(cm)9.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31461746
2024-01-31
用途:
野外作業

商品名に「ウォーマー」とか「防寒性」とか付いているので
裏起毛になっているのかと思ったらさにあらず、
吸湿発熱性の繊維で織られた布地を使っているだけでした。
その効果はと言うと… あるのかなぁ…? 言うほど暖かくは無いように思う。
.
それと、滑り止めのコーティングにポリウレタンを使った背抜き手袋で、
商品名に「ソフト」と付いているくらいですから
薄く柔軟な仕上がりを期待していたのですが、
これがずいぶんと分厚く固く、指を曲げるのにかなりの抵抗を感じるほどで、
細かな作業には使えない感じですね。
透湿性はあるようで、比較的蒸れにくいとは思いますが、
摩擦力は天然ゴムやニトリルよりも低い感じで
段ボール箱を扱うような作業では滑りそうで不安があります。
厚みがあるぶん摩耗や破れには強そうなので
石やコンクリートガラを扱うような作業には向いているかも。
.
イメージしていた物とは全然違う手袋で、残念な買い物になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする