ゴム張り防寒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード31461825 品番122GXR
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

冬の作業の強い味方
防寒手袋
中は裏起毛で指先まで暖かい
グリップ力抜群

サイズフリー 全長(cm)25.4 材質・原手:ポリエステル、ナイロン ・インナー:ポリエステル ・すべり止め:天然ゴム ブラック/パープル 質量(g)150 入数(双)1 機能防寒性 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)24.4 手の平幅(cm)12.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-27
用途:
チルド倉庫でのピッキングなど
その他業種

軍手生地二重に表面は強力な前面グリップ
あまり他にない商品、細かな作業向きでは
無いですが、私はとても気に入ってます。
耐久性もかなりあり、長い時間ピッキングのみするならお勧めだと思います、慣れたら
ペンも使えます。

2024-01-09
用途:
庫内及び積み込み作業
東栄興業株式会社 様 (運輸・通信業)

耐久性もそこそこ有り、色々使った中では耐久時間が長いので(作業時間)ずっとこれを使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする