214W ホットする手袋二重防寒 アトム 31461877 214W ホットする手袋二重防寒 アトム 31461877

ホットする手袋二重防寒

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード31461877 品番214W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

-50℃でも柔らかく、ひび割れしない耐低音衝撃性防寒手袋。
インナーはアクリル素材の二重タイプで暖かい。

サイズM 全長(cm)30.5 材質・表:天然ゴム ・裏:綿、アクリル オレンジ 質量(g)186 入数(双)1 機能防寒性 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)24.2 手の平幅(cm)12.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31461895
2023-03-26
用途:
除雪作業
農・林・水産業

除雪作業で手が冷えないように使ってみました。
濡れないうちは暖かいですが、濡れてしまうとなかなか乾きません。
1か月位使った頃から指と指が貼りつくようになり少々不快です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする