極寒ソフト二重防寒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード31461913 品番1412
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

-20℃でもやわらかい!耐寒性・耐油性に優れた極寒ソフトシリーズ
内側にブランケットインナーを縫い込んだ二重タイプの重防寒手袋。

サイズM 全長(cm)30.5 材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿、ポリエステル 適合食品衛生法 ブルー 質量(g)104 入数(双)1 機能防寒性・耐油性 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)24.8 手の平幅(cm)12.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31461929
2022-12-26
用途:
極寒の漁師作業
農・林・水産業

色々な防寒ゴム手袋を試してきましたが
この商品が、保温と丈夫さ使い勝手が一番です、
ちょっとお高いですが、手が冷たくて作業に支障している方
ガチでオススメです、家族全員履いております。

1人が参考にしています
対象商品:
31461929
2021-12-27
用途:
寒い日の除雪など
その他業種

仕事上、寒い日に除雪や洗車をすることがあるのでその防寒のため購入しました。布地が二重になっているだけあって暖かいです。指の股のところで外と内で縫い合わせてありますが、指のあたりでは合わさっておらず手袋を2双かけている感覚ですので乾かす際にひっくり返すのには若干苦労します。ですが耐油、パーツクリーナー等の耐薬品性暖かさなどは大変良いものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする