アトム
アトムの 防寒用手袋
アトムの 軍手 防寒用手袋
起毛軍手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
31462008
品番
291
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥1,430
内側を起毛させた、肌触りの良い冬用軍手。
ゴム手袋などの下履きにも利用可能。
サイズ
フリー
全長(cm)
23.4
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.6
手のひらまわり(cm)
19.2
材質
ポリエステル、アクリル、綿
色
白
質量(g/ダース)
500
ゲージ数
7
機能
防寒性
入数(双)
10