2923 マイルドウィンターグローブ アトム 31462105

2923 マイルドウィンターグローブ アトム 31462105 2923 マイルドウィンターグローブ アトム 31462105 2923 マイルドウィンターグローブ アトム 31462105

マイルドウィンターグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード31462105 品番2923
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

防風の軽防寒用手袋
タッチパネル対応

サイズM 材質合成ゴム、ナイロン、ポリエステル、その他 用途冬場の各種作業、スポーツ、レジャー等 入数(双)1 機能タッチパネル対応 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)20.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする