2958 5本指ホームカバー アトム 1足組 紺色 31462385

5本指ホームカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード31462385 品番2958
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

暖かく保湿性に優れたインナーソックス
暖かいのにムレにくい、5本指タイプで靴を脱いだ後も爽快。
ディンプルタッチ構造で通気性抜群。

サイズL 材質ポリエステル、合成ゴム、その他 質量(g)80 幅(cm)24 丈(cm)25.5 入数1足 指タイプ5本指

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする