アトム
アトムの シャツ・インナー
アトムの 靴下
5本指ホームカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
31462394
品番
2958
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
暖かく保湿性に優れたインナーソックス
暖かいのにムレにくい、5本指タイプで靴を脱いだ後も爽快。
ディンプルタッチ構造で通気性抜群。
色
紺
サイズ
LL
材質
ポリエステル、合成ゴム、その他
質量(g)
90
幅(cm)
26
丈(cm)
26.3
入数
1足
指タイプ
5本指