アトム
アトムの シャツ・インナー
アトムの 靴下
5本指ハーフタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
31462403
品番
2959
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
暖かく保湿性に優れたインナーソックス
暖かいのにムレにくい、5本指タイプで靴を脱いだ後も爽快。
ディンプルタッチ構造で通気性抜群。
色
紺
サイズ
S
材質
ポリエステル、合成ゴム、その他
質量(g)
100
幅(cm)
23.3
丈(cm)
19.5
入数
1足
指タイプ
5本指