NO.603 NO.603ニトリルソフト エステー 31462534 NO.603 NO.603ニトリルソフト エステー 31462534

NO.603ニトリルソフト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズLL 注文コード31462534 品番NO.603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

丈夫さ・耐油性を持ちながら、表面は発砲コーティングで柔らかさとグリップ感をもたせました。手によくなじむ。

サイズLL 全長(cm)26 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)25 材質表 合成ゴム(ニトリル) 裏 綿(メリヤス) ブルー 入数(双)1 用途農業・林業・漁業・機械工作・食品加工・土木建築・運輸・倉庫・清掃・リサイクル業 規格食品衛生法適合品 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31462525
2024-06-10
用途:
タイヤ交換作業

手袋の質は丈夫で使用環境では問題なしです。
もともと裾がジャージタイプを使っていたが廃番でこちらに替えた。

対象商品:
31462516
2020-02-03
用途:
瓶・缶・ペットボトル選別作業時
リサイクリング名古屋協同組合 様 (サービス業)

ごわつきがなく指が動かしやすい。そのうえ丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする