充電式タッカ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91850A(5.0Ah)×1個)、保護メガネ、キャリングケース 注文コード31462656 品番TG-Z4-BC/1850A
参考基準価格(税別)¥73,100 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

高耐久、防じん・防滴構造
MAX IEGSクリア、最速レスポンス
・高耐久
防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍
・最速レスポンス
クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く
・軽量
軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業

用途
防湿・防水シート留め
気密シート留め
見切り材留め
断熱材留め などにおすすめ
バッテリー電圧(V)18/14.4 付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91850A(5.0Ah)×1個)、保護メガネ、キャリングケース 質量(kg)1.8(JP-L91850A装着時) 使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208F バッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時) 使用充電器JC-925A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする