バッテリー電圧(V)18ノコ刃外径(Φmm)120~127無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300(5300回転/分)ノコ刃内径(Φmm)20付属品125mmのこ刃 (チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書種別本体・バック付質量(kg)3.25(JP-L91850A装着時)※本体装着品除くモーター直流モータ最大切込深さ(mm)47(90°)、30(45°)、20(逆15°) ※際切り時18(チップソーCS-125W42S使用時)傾斜切断(°)右45~左15LEDランプ白色ランプの種類池残量表示ランプ/赤色LED、電池高温ランプ/赤色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)248×191×262