MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
常圧釘打機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31462708
品番
CN-650M2
参考基準価格(税別)
¥209,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
コンクリート用27〜50mm
鋼板用釘27〜50mm
サイディング用ステンレス釘38〜50mm、5種類の用途別専用ホルダを標準装備
用途
鋼板、コンクリート、サイディング
付属品
保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・ネイルサポート・ホルダP・Q・R・S 各1個、ケース
質量(kg)
3.1
安全装置
メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.5〜0.8(5〜8)
ネイル装填本数
200本
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
381×133×335