FVL16C エレベーター用FFミラー 三方枠用 コミー 31462735

エレベーター用FFミラー 三方枠用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
タイプC
内容量1台注文コード31462735品番FVL16C
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

乗り残し、挟み込み防止に!安全な運行と昇降回数の減少により省エネや経費削減にも役立つ画期的なミラーです。
3つのタイプがあり、ミラーを取付ける三方枠の角度によってことなります。
三方枠の左右共通でご使用できます。

用途乗り残し・挟み込み防止に、後方の確認に、スキマの確認に。型式角型材質/仕上特殊プラスチック/UVハードコート仕上げ取付付属の強力両面テープで接着質量(g)69タイプCミラー寸法(mm)205×145×2.0像の大きさ(曲面R)180相当使用場所室内専用傾斜角度(°)21~30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする