のぼり 災害対策本部

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31462768 品番GNB-968
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種別防犯・防災・安全 材質ポリエステル 文字のぼり 災害対策本部 縦(mm)1800 横(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする