P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの のぼり
P・O・Pプロダクツの のぼり本体
のぼり 交通安全運動実施中 ルールを守って安全運転。
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31463005
品番
GNB-992
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
防犯・防災・安全
材質
ポンジ
文字
のぼり 交通安全運動実施中 ルールを守って安全運転。
縦(mm)
1800
横(mm)
600