Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
P型2級受信機1回線露出型(予備電源付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31463085
品番
BV1219
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
露出壁掛型,蓄積式、自火報1回線
色
オイスターグレー
種類
P型2級受信機
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×200×78
国家検定合格番号
受第15〜4号