Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
差動式スポット型感知器2種防水型自己保持
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31463128
品番
BV429221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
種別
熱感知器,差動式スポット型
仕様
防水型
色
グレー
種類
2種
国家検定合格番号
感第16〜20号
注意
P型3級受信機に接続不可です