非常警報音響装置6型ベル屋外用DC24V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31463469 品番BV92551
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様防雨型 型式認評非第15〜2号(鑑認非第15〜2号) 径(Φmm)150 奥行(mm)65 接続方式端子式(M4) 使用場所屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする