Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
非常警報音響装置6型ベル屋内用DC24V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31463487
品番
BV92641
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
型式
認評非第13〜5号(鑑認非第13〜5号)
色
赤
径(Φmm)
150
奥行(mm)
50
接続方式
リード線式
使用場所
屋内