※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
定温スポット型ヘッド特種60℃自動試験
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31463819
品番
BVE409011
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
種別
熱感知器,定温式スポット型
仕様
自動試験機能対応
色
グレー
種類
特種60℃ヘッド
国家検定合格番号
感第27〜24号