※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
差動スポット型2種ヘッド(自動試験)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31463864
品番
BVE429211
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
種別
熱感知器,差動式スポット型
仕様
自動試験機能対応
色
グレー
種類
2種ヘッド
国家検定合格番号
感第27〜25号