Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
差動スポット型2種防水(自動試験)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31463873
品番
BVE429221
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
種別
熱感知器,差動式スポット型
仕様
防水型,自動試験機能対応
色
グレー
種類
2種
国家検定合格番号
感第27〜28号