※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
シンプルP-1受信機露出型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
壁掛型,露出型、自火報8回線
注文コード
31464029
品番
BVJ10108HK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥567,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
壁掛型,露出型、自火報8回線
色
オイスターグレー
種類
P型1級受信機
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
500×370×80
国家検定合格番号
受第26〜14号
回線種別
8回線