※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプルP-1受信機露出型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様壁掛型,露出型、自火報15回線 注文コード31464065 品番BVJ10115HK
参考基準価格(税別)¥670,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様壁掛型,露出型、自火報15回線 オイスターグレー 種類P型1級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80 国家検定合格番号受第26〜14号 回線種別15回線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする