Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
シンプルP-1受信機露出型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
壁掛型,露出型、自火報20回線
注文コード
31464083
品番
BVJ10120HK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥750,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
壁掛型,露出型、自火報20回線
色
オイスターグレー
種類
P型1級受信機
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
500×370×80
国家検定合格番号
受第26〜14号
回線種別
20回線