※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
シンプルP-2受信機内器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
壁掛型,内器のみ、自火報3回線
注文コード
31464099
品番
BVJ25131K
参考基準価格(税別)
¥187,500
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
壁掛型,内器のみ、自火報3回線
色
オイスターグレー
種類
P型2級受信機
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×280×39.8
国家検定合格番号
受第24〜6号
回線種別
3回線