※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
シンプルP-1複合受信機 埋込型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
自火報兼用5回線・自火報防排煙兼用5回線、埋込壁掛型内器のみ、自主評定マーク使用許可番号A-14-7
注文コード
31464135
品番
BVJ30101K
参考基準価格(税別)
¥750,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
自火報兼用5回線・自火報防排煙兼用5回線、埋込壁掛型内器のみ、自主評定マーク使用許可番号A-14-7
色
オイスターグレー
種類
P型1級複合受信機
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
550×450×64.6
国家検定合格番号
受第26〜14号
回線種別
10回線