※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
P型1級副受信機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
壁掛型,内器のみ、10回線
注文コード
31464214
品番
BVJ611011H
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
壁掛型,内器のみ、10回線
色
オイスターグレー
種類
P型1級用副受信機
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×280×50.3
回線種別
10回線