Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31464476
品番
NNFG41038ZLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
64
電圧(V)
100〜242
仕様
電池内蔵型、エコ電線採用、点検スイッチ付き
適合
(交換電池)FK748、(ガード)FK41534
その他
非常時63形G-Hf蛍光灯点灯(1960Lm) 63形G-Hf蛍光灯1灯
材質
(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
2.9
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
全光束(Lm)
6560
平均演色評価数(Ra)
84
光源
非常時LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
120×1250×92
色温度(K)
5000
LEDランプ
LDL40S・N/29/38-K
推奨ランプ
FHF63EN-GA
エネルギー消費効率(Lm/W)
99.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
明るさ(Lm)
3800
明るさ
Hf32型高出力器具相当
非常灯評定番号
LDLD-005
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
注意
※水平天井取付専用
※調光はできません。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。