曜日別特売
M3×0.5#3 ハンドタップ 上#3 モノタロウ 31465955

M3×0.5#3 ハンドタップ 上#3 モノタロウ 31465955
M3×0.5#3 ハンドタップ 上#3 モノタロウ 31465955
M3×0.5#3 ハンドタップ 上#3 モノタロウ 31465955
M3×0.5#3 ハンドタップ 上#3 モノタロウ 31465955
モノタロウ

ハンドタップ 上#3

(19件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
全長(mm)46
シャンク径(Φmm)4
内容量1本注文コード31465955品番M3×0.5#3
販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。
食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。
主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。

用途
一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。
ねじ径M3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mピッチ(mm)0.5種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター全長(mm)46被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼シャンク径(Φmm)4ねじ長さ(mm)18精度JIS2級相当食付Lcf1.5
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※無理な力を加ると、折れる場合がありますのでご注意ください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: M6ネジ山の修正
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びたねじ穴や、塗料がついてボルトがスムースに入っていかない箇所のねじ山の修正に使いました。食付部が1.5山の上タップなので、袋ナットなどの修正にも使え、切れ味も良く安価なのでコストパフォーマンスに優れています。一般的にホームセンターなどで売られているものは食付部が5山の中タップが多いので、とても助かります。

対象商品 : 31466016
2025-07-02
用途: ネジ山の修復
卸売・小売業

車両整備でネジ山が潰れていた箇所があり、修正、修復に使いました。切れ味も良くネジ山の修正がスムーズに出来ました。耐久性はまだ分かりませんが安価で良い製品だと思います。

対象商品 : 31466016
2024-06-17
用途: 自動車のボルト固定部分に使用

M10 P1.25(細目)が自動車のボルト固定部分であり、その部分のボルト締めが渋っていたため、ハンドタップを使用するとスムーズに戻りました。

1が参考にしています
対象商品 : 31466034
2023-11-15
用途: 袋ナットの修正
Amano Motorz Inc.サービス業

袋ナットの奥の噛み合わせが悪くなったので修正に使いました。バッチリ直りました。

対象商品 : 31466086
2023-10-03
用途: 定盤アジャスターボルト 取付ネジ山修正
建設業・工事業

大きいサイズのタップはすぐに手に入らず困っていましたが、モノタロウさんにあって助かりました。
価格も非常に安く、性能も問題ありませんでした。

対象商品 : 31465989
2023-08-01
用途: つぶれたネジ穴の修正
製造業

特に問題なく普通に使えるので、コストパフォーマンス的に優れている。

対象商品 : 31465973
2022-11-21
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジ山修正に使用しましたが、何の問題もありません。

対象商品 : 31466025
2022-08-12
用途: 農機具用に
農・林・水産業

ネジ穴補修に使用しました。しっかりとした作りでコストダウンに成功

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
1が参考にしています
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする