天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31466235 品番 FY-27C8
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 定格消費電力(W)50Hz:24.5、60Hz:27.5 消費電力(W/m)50Hz:0.10、60Hz:0.11 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)250/250 用途事務所、店舗 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。
※取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31466235
2020-06-09
用途:
クローゼットの換気

前に付いて居たのが経年劣化で音出るようになったので交換。とても良いですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする