Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋め込み寸法(mm)
270角
定格消費電力(W)
50Hz:24.5、60Hz:27.5
注文コード
31466269
品番
FY-27J8T
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
埋め込み寸法・定格消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
埋め込み寸法(mm)
270角
適合パイプ径(Φmm)
呼び150
定格消費電力(W)
50Hz:24.5、60Hz:27.5
設置場所
居間
消費電力(W/m)
50Hz:0.10、60Hz:0.11
用途
事務所、店舗
材質
本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式
ダクト
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
250
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。
※取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。