※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
埋め込み寸法(mm)320角
定格消費電力(W)50Hz:31、60Hz:35
注文コード31466357
品番FY-32JE8
参考基準価格(税別)¥34,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品は埋め込み寸法・定格消費電力など6種類から選べます
他の種類を見る
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部