Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-17J8T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31466409
品番
FY-17J8T/56
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
埋め込み寸法(mm)
177角
適合パイプ径(Φmm)
呼び100
用途
事務所、店舗
付属品
グループ制御コントローラー
材質
本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式
ダクト
定格消費電力(W)
50Hz:7.6、60Hz:9.3
設置場所
居間
消費電力(W/m)
50Hz:0.10、60Hz:0.13
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
76
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。
※取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。