※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
有効換気量(m3/h)50Hz:295/178、60Hz:290/165
注文コード31468493
品番FY-32JE8V/81
参考基準価格(税別)¥44,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
本体とルーバーは別売です
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部