※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1セット
有効換気量(m3/h)50Hz:340/230、60Hz:320/210
注文コード31468719
品番FY-32JK8/81
参考基準価格(税別)¥51,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
本体・ルーバーセットの商品です
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部