ホテル・宿泊施設用小型ドライバキューム 極 HOTEL

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31468913 品番-
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ホテル・宿泊施設に特化した小型バキューム。強・弱無段階パワーセレクト機能+断線防止対策機能

集塵容量(L)紙パック:5 質量(kg)4.3(本体のみ) 電源コード(m)約8 付属品床用吸込口N、伸縮延長管(長さ600〜1000mm)、フレキシブルホース約1.5m、紙バッグ用リング、紙バッグ×3、棚ブラシ、スキマノズル、断線防止フック 消費電力(W)最大:1200、最小:1000 電源100V(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320 運転音(dB)最大:65、最小:55

商品説明動画

大一産業【FPS】ホテル・宿泊施設用小型ドライバキューム「極HOTEL」
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
部屋掃除
飲食業

紙パックの付け方間違っていっるのかな〜
期待していた吸引力がない。。

2024-09-20
用途:
店内清掃
卸売・小売業

使用する職員が軽くて、容量が多く喜んでます。満足の品でした。

対象商品:
31468913
2024-02-13
用途:
オフィス清掃
株式会社FM BIRD 様 (サービス業)

手元の軽さ、吸引力、ごみの格納量、ノズルの長さなど、清掃担当者から感謝されました。いままでの業務用は重く、モーター音が大きく長時間使うには、腕も耳もかなり疲れたのですが、これならオフィス清掃が格段に楽になります。ただ、一点ロングコードの収納がない。まとめるベルクロとか、それをとめるようなものがあるといいのでは。形も色も落ち着いた印象でシック。他の掃除機が壊れたら再度購入しようと思います。

1人が参考にしています
2024-03-30
用途:
旅館業業務用の掃除機として
その他業種

業務用掃除機としては、吸引力が弱すぎる。軽いのは良いが作りがあまりにも、貧弱。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする